Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 22 H=142 L=2200 - VOH221422200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 142 mm
longueur - 2200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1410 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 726 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9006892201731
Réf. Sonepar
00090220173
Réf. Fournisseur
VOH221422200
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
142 mm
longueur:
2200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1410 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
726 W
exposant N:
1.3
contenu en eau:
4.8 l