Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 22 H=142 L=3600 - VOH221423600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 142 mm
longueur - 3600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2308 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1188 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007822430740
Réf. Sonepar
00090243074
Réf. Fournisseur
VOH221423600
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
142 mm
longueur:
3600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2308 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1188 W
exposant N:
1.3
contenu en eau:
7.85 l