Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 22 H=214 L=3200 - VOH222143200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 214 mm
longueur - 3200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2682 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1353 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9006892242468
Réf. Sonepar
00090224246
Réf. Fournisseur
VOH222143200
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
214 mm
longueur:
3200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2682 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1353 W
exposant N:
1.34
contenu en eau:
10.69 l