Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 22 H=286 L=1000 - VOH222861000

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 22 H=286 L=1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 286 mm

  • longueur - 1000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1032 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 510 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892226215

Réf. Sonepar

00090222621

Réf. Fournisseur

VOH222861000

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

286 mm

longueur:

1000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1032 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

510 W

exposant N:

1.38

contenu en eau:

4.44 l

Vonaris VHV 22 H=286 L=1000, Puissance: 1032W (Blanc RAL9016)