Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 22 H=286 L=1300 - VOH222861300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 286 mm
longueur - 1300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1342 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 663 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007822483777
Réf. Sonepar
00090248377
Réf. Fournisseur
VOH222861300
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
286 mm
longueur:
1300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1342 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
663 W
exposant N:
1.38
contenu en eau:
5.77 l