Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 22 H=286 L=2800 - VOH222862800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 286 mm
longueur - 2800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2890 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1428 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9006892242819
Réf. Sonepar
00090224281
Réf. Fournisseur
VOH222862800
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
286 mm
longueur:
2800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2890 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1428 W
exposant N:
1.38
contenu en eau:
12.43 l