Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 22 H=286 L=3200 - VOH222863200

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 22 H=286 L=3200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 286 mm

  • longueur - 3200 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3302 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1632 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007822493455

Réf. Sonepar

00090249345

Réf. Fournisseur

VOH222863200

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

286 mm

longueur:

3200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

3302 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1632 W

exposant N:

1.38

contenu en eau:

14.21 l

Vonaris VHV 22 H=286 L=3200, Puissance: 3302W (Blanc RAL9016)