Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 22 H=358 L=1300 - VOH223581300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 358 mm
longueur - 1300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1556 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 785 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438371387170
Réf. Sonepar
00090138717
Réf. Fournisseur
VOH223581300
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
358 mm
longueur:
1300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1556 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
785 W
exposant N:
1.34
contenu en eau:
7.22 l