Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 22 H=358 L=1600 - VOH223581600

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 22 H=358 L=1600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 358 mm

  • longueur - 1600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1915 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 966 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149229541

Réf. Sonepar

00090922954

Réf. Fournisseur

VOH223581600

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

358 mm

longueur:

1600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1915 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

966 W

exposant N:

1.34

contenu en eau:

8.88 l

Vonaris VHV 22 H=358 L=1600, Puissance: 1915W (Blanc RAL9016)