Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 22 H=358 L=2000 - VOH223582000

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 22 H=358 L=2000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 358 mm

  • longueur - 2000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2394 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1207 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007657908773

Réf. Sonepar

00090790877

Réf. Fournisseur

VOH223582000

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

358 mm

longueur:

2000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2394 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1207 W

exposant N:

1.34

contenu en eau:

11.1 l

Vonaris VHV 22 H=358 L=2000, Puissance: 2394W (Blanc RAL9016)