Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 22 H=430 L=3200 - VOH224303200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 430 mm
longueur - 3200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 4298 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2157 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438371387262
Réf. Sonepar
00090138726
Réf. Fournisseur
VOH224303200
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
430 mm
longueur:
3200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
4298 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
2157 W
exposant N:
1.35
contenu en eau:
21.31 l