Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 22 H=430 L=3400 - VOH224303400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 430 mm
longueur - 3400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 4566 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2291 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438371387279
Réf. Sonepar
00090138727
Réf. Fournisseur
VOH224303400
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
430 mm
longueur:
3400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
4566 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
2291 W
exposant N:
1.35
contenu en eau:
22.64 l