Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 22 H=430 L=3800 - VOH224303800

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 22 H=430 L=3800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 430 mm

  • longueur - 3800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 5103 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2561 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438371387309

Réf. Sonepar

00090138730

Réf. Fournisseur

VOH224303800

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

430 mm

longueur:

3800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

5103 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

2561 W

exposant N:

1.35

contenu en eau:

25.31 l

Vonaris VHV 22 H=430 L=3800, Puissance: 5103W (Blanc RAL9016)