Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 22 H=502 L=3000 - VOH225023000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 502 mm
longueur - 3000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 4422 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2208 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438371387323
Réf. Sonepar
00090138732
Réf. Fournisseur
VOH225023000
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
502 mm
longueur:
3000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
4422 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
2208 W
exposant N:
1.36
contenu en eau:
23.31 l