Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 22 H=502 L=4000 - VOH225024000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 502 mm
longueur - 4000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 5896 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2943 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438371387354
Réf. Sonepar
00090138735
Réf. Fournisseur
VOH225024000
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
502 mm
longueur:
4000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
5896 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
2943 W
exposant N:
1.36
contenu en eau:
31.08 l