Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 22 H=574 L=2600 - VOH225742600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 574 mm
longueur - 2600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 4139 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2056 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149371806
Réf. Sonepar
00090937180
Réf. Fournisseur
VOH225742600
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
574 mm
longueur:
2600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
4139 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
2056 W
exposant N:
1.37
contenu en eau:
23.09 l