Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 22 H=646 L=1100 - VOH226461100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 646 mm
longueur - 1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1869 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 924 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9006892243977
Réf. Sonepar
00090224397
Réf. Fournisseur
VOH226461100
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
646 mm
longueur:
1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1869 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
924 W
exposant N:
1.38
contenu en eau:
10.99 l