Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 22 H=646 L=2800 - VOH226462800

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 22 H=646 L=2800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 646 mm

  • longueur - 2800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 4757 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2351 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438371387446

Réf. Sonepar

00090138744

Réf. Fournisseur

VOH226462800

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

646 mm

longueur:

2800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

4757 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

2351 W

exposant N:

1.38

contenu en eau:

27.97 l

Vonaris VHV 22 H=646 L=2800, Puissance: 4757W (Blanc RAL9016)