Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 22 H=646 L=3600 - VOH226463600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 646 mm
longueur - 3600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 6116 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 3022 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438371387484
Réf. Sonepar
00090138748
Réf. Fournisseur
VOH226463600
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
646 mm
longueur:
3600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
6116 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
3022 W
exposant N:
1.38
contenu en eau:
35.96 l