Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 22 H=646 L=4000 - VOH226464000

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 22 H=646 L=4000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 646 mm

  • longueur - 4000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 6796 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 3358 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438371387514

Réf. Sonepar

00090138751

Réf. Fournisseur

VOH226464000

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

646 mm

longueur:

4000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

6796 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

3358 W

exposant N:

1.38

contenu en eau:

39.96 l

Vonaris VHV 22 H=646 L=4000, Puissance: 6796W (Blanc RAL9016)