Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 22 H=646 L=500 - VOH226460500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 646 mm
longueur - 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 850 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 420 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149534867
Réf. Sonepar
00090953486
Réf. Fournisseur
VOH226460500
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
646 mm
longueur:
500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
850 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
420 W
exposant N:
1.38
contenu en eau:
5 l