Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 22 H=790 L=700 - VOH227900700

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 22 H=790 L=700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 790 mm

  • longueur - 700 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1320 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 642 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007822469115

Réf. Sonepar

00090246911

Réf. Fournisseur

VOH227900700

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

790 mm

longueur:

700 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1320 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

642 W

exposant N:

1.41

contenu en eau:

8.55 l

Vonaris VHV 22 H=790 L=700, Puissance: 1320W (Blanc RAL9016)