Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 22 H=214 L=800 - VOH222140800

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 22 H=214 L=800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 214 mm

  • longueur - 800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 670 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 338 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892201762

Réf. Sonepar

00090220176

Réf. Fournisseur

VOH222140800

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

214 mm

longueur:

800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

670 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

338 W

exposant N:

1.34

contenu en eau:

2.67 l

Vonaris VHV 22 H=214 L=800, Puissance: 670W (Blanc RAL9016)