Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 22 H=502 L=3200 - VOH225023200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 502 mm
longueur - 3200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 4717 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2355 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438257666900
Réf. Sonepar
00090766690
Réf. Fournisseur
VOH225023200
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
502 mm
longueur:
3200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
4717 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
2355 W
exposant N:
1.36
contenu en eau:
24.86 l