Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 22 H=502 L=3800 - VOH225023800

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 22 H=502 L=3800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 502 mm

  • longueur - 3800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 5601 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2796 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438371387347

Réf. Sonepar

00090138734

Réf. Fournisseur

VOH225023800

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

502 mm

longueur:

3800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

5601 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

2796 W

exposant N:

1.36

contenu en eau:

29.53 l

Vonaris VHV 22 H=502 L=3800, Puissance: 5601W (Blanc RAL9016)