Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 22 H=502 L=900 - VOH225020900

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 22 H=502 L=900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 502 mm

  • longueur - 900 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1327 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 662 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149239465

Réf. Sonepar

00090923946

Réf. Fournisseur

VOH225020900

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

502 mm

longueur:

900 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1327 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

662 W

exposant N:

1.36

contenu en eau:

6.99 l

Vonaris VHV 22 H=502 L=900, Puissance: 1327W (Blanc RAL9016)