Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 22 H=574 L=600 - VOH225740600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 574 mm
longueur - 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 955 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 474 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007657909411
Réf. Sonepar
00090790941
Réf. Fournisseur
VOH225740600
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
574 mm
longueur:
600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
955 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
474 W
exposant N:
1.37
contenu en eau:
5.33 l