Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 23 H=142 L=3200 - VOH231423200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 142 mm
longueur - 3200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2550 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1313 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007822490720
Réf. Sonepar
00090249072
Réf. Fournisseur
VOH231423200
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
142 mm
longueur:
3200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2550 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1313 W
exposant N:
1.3
contenu en eau:
6.98 l