Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 23 H=142 L=3800 - VOH231423800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 142 mm
longueur - 3800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3029 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1559 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9006892248200
Réf. Sonepar
00090224820
Réf. Fournisseur
VOH231423800
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
142 mm
longueur:
3800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
3029 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1559 W
exposant N:
1.3
contenu en eau:
8.28 l