Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 23 H=214 L=1000 - VOH232141000

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 23 H=214 L=1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 214 mm

  • longueur - 1000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1035 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 522 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007822449728

Réf. Sonepar

00090244972

Réf. Fournisseur

VOH232141000

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

214 mm

longueur:

1000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1035 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

522 W

exposant N:

1.34

contenu en eau:

3.34 l

Vonaris VHV 23 H=214 L=1000, Puissance: 1035W (Blanc RAL9016)