Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 23 H=214 L=3600 - VOH232143600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 214 mm
longueur - 3600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3726 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1879 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9006892248477
Réf. Sonepar
00090224847
Réf. Fournisseur
VOH232143600
Marque
Finimetal
hauteur:
214 mm
longueur:
3600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
3726 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1879 W
exposant N:
1.34
contenu en eau:
12.02 l


