Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 23 H=214 L=900 - VOH232140900

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 23 H=214 L=900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 214 mm

  • longueur - 900 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 932 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 470 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007822418090

Réf. Sonepar

00090241809

Réf. Fournisseur

VOH232140900

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

214 mm

longueur:

900 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

932 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

470 W

exposant N:

1.34

contenu en eau:

3.01 l

Vonaris VHV 23 H=214 L=900, Puissance: 932W (Blanc RAL9016)