Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 23 H=286 L=2800 - VOH232862800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 286 mm
longueur - 2800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3531 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1745 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007822493349
Réf. Sonepar
00090249334
Réf. Fournisseur
VOH232862800
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
286 mm
longueur:
2800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
3531 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1745 W
exposant N:
1.38
contenu en eau:
12.43 l