Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 23 H=286 L=4000 - VOH232864000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 286 mm
longueur - 4000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 5044 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2492 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9006892248996
Réf. Sonepar
00090224899
Réf. Fournisseur
VOH232864000
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
286 mm
longueur:
4000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
5044 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
2492 W
exposant N:
1.38
contenu en eau:
17.76 l