Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 23 H=142 L=500 - VOH231420500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 142 mm
longueur - 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 399 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 205 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149956263
Réf. Sonepar
00090995626
Réf. Fournisseur
VOH231420500
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
142 mm
longueur:
500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
399 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
205 W
exposant N:
1.3
contenu en eau:
1.09 l