Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 34 H=142 L=1200 - VOH341421200

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 34 H=142 L=1200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 142 mm

  • longueur - 1200 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1260 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 662 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892202080

Réf. Sonepar

00090220208

Réf. Fournisseur

VOH341421200

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

142 mm

longueur:

1200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1260 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

662 W

exposant N:

1.26

contenu en eau:

4 l

Vonaris VHV 34 H=142 L=1200, Puissance: 1260W (Blanc RAL9016)