Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 34 H=142 L=2400 - VOH341422400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 142 mm
longueur - 2400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2520 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1324 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9006892202141
Réf. Sonepar
00090220214
Réf. Fournisseur
VOH341422400
Marque
Finimetal
hauteur:
142 mm
longueur:
2400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2520 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1324 W
exposant N:
1.26
contenu en eau:
7.99 l