Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 34 H=142 L=2800 - VOH341422800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 142 mm
longueur - 2800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2940 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1545 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9004465899460
Réf. Sonepar
00090589946
Réf. Fournisseur
VOH341422800
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
142 mm
longueur:
2800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2940 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1545 W
exposant N:
1.26
contenu en eau:
9.32 l