Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 34 H=142 L=3400 - VOH341423400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 142 mm
longueur - 3400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3570 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1876 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007822451981
Réf. Sonepar
00090245198
Réf. Fournisseur
VOH341423400
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
142 mm
longueur:
3400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
3570 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1876 W
exposant N:
1.26
contenu en eau:
11.32 l