Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 34 H=142 L=600 - VOH341420600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 142 mm
longueur - 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 630 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 331 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9006892202059
Réf. Sonepar
00090220205
Réf. Fournisseur
VOH341420600
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
142 mm
longueur:
600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
630 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
331 W
exposant N:
1.26
contenu en eau:
2 l