Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 34 H=214 L=1400 - VOH342141400

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 34 H=214 L=1400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 214 mm

  • longueur - 1400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1952 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 990 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892202196

Réf. Sonepar

00090220219

Réf. Fournisseur

VOH342141400

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

214 mm

longueur:

1400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1952 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

990 W

exposant N:

1.33

contenu en eau:

6.99 l

Vonaris VHV 34 H=214 L=1400, Puissance: 1952W (Blanc RAL9016)