Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 34 H=214 L=600 - VOH342140600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 214 mm
longueur - 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 836 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 424 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9006892202158
Réf. Sonepar
00090220215
Réf. Fournisseur
VOH342140600
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
214 mm
longueur:
600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
836 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
424 W
exposant N:
1.33
contenu en eau:
2.99 l