Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 34 H=286 L=2200 - VOH342862200

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 34 H=286 L=2200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 286 mm

  • longueur - 2200 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3791 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1873 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892245407

Réf. Sonepar

00090224540

Réf. Fournisseur

VOH342862200

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

286 mm

longueur:

2200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

3791 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1873 W

exposant N:

1.38

contenu en eau:

14.65 l

Vonaris VHV 34 H=286 L=2200, Puissance: 3791W (Blanc RAL9016)