Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 34 H=286 L=3000 - VOH342863000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 286 mm
longueur - 3000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 5169 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2554 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007822429676
Réf. Sonepar
00090242967
Réf. Fournisseur
VOH342863000
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
286 mm
longueur:
3000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
5169 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
2554 W
exposant N:
1.38
contenu en eau:
19.98 l