Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 34 H=286 L=3200 - VOH342863200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 286 mm
longueur - 3200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 5514 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2725 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007822484422
Réf. Sonepar
00090248442
Réf. Fournisseur
VOH342863200
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
286 mm
longueur:
3200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
5514 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
2725 W
exposant N:
1.38
contenu en eau:
21.31 l