Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 34 H=142 L=700 - VOH341420700

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 34 H=142 L=700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 142 mm

  • longueur - 700 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 735 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 386 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9004465899385

Réf. Sonepar

00090589938

Réf. Fournisseur

VOH341420700

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

142 mm

longueur:

700 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

735 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

386 W

exposant N:

1.26

contenu en eau:

2.33 l

Vonaris VHV 34 H=142 L=700, Puissance: 735W (Blanc RAL9016)