Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 34 H=214 L=1200 - VOH342141200

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 34 H=214 L=1200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 214 mm

  • longueur - 1200 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1673 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 848 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892202189

Réf. Sonepar

00090220218

Réf. Fournisseur

VOH342141200

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

214 mm

longueur:

1200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1673 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

848 W

exposant N:

1.33

contenu en eau:

5.99 l

Vonaris VHV 34 H=214 L=1200, Puissance: 1673W (Blanc RAL9016)