Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 35 H=142 L=1200 - VOH351421200

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 35 H=142 L=1200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 142 mm

  • longueur - 1200 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1436 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 743 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007822474935

Réf. Sonepar

00090247493

Réf. Fournisseur

VOH351421200

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

142 mm

longueur:

1200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1436 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

743 W

exposant N:

1.29

contenu en eau:

4 l

Vonaris VHV 35 H=142 L=1200, Puissance: 1436W (Blanc RAL9016)