Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 35 H=142 L=2000 - VOH351422000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 142 mm
longueur - 2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2394 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1239 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9006892237686
Réf. Sonepar
00090223768
Réf. Fournisseur
VOH351422000
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
142 mm
longueur:
2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2394 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1239 W
exposant N:
1.29
contenu en eau:
6.66 l