Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 35 H=142 L=2200 - VOH351422200

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Vonaris VHV 35 H=142 L=2200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 142 mm

  • longueur - 2200 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2633 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1362 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892252900

Réf. Sonepar

00090225290

Réf. Fournisseur

VOH351422200

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

142 mm

longueur:

2200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2633 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1362 W

exposant N:

1.29

contenu en eau:

7.33 l

Vonaris VHV 35 H=142 L=2200, Puissance: 2633W (Blanc RAL9016)